Säädettävät haarukat: Kyllä , Akun koko: 11 , Caster halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Haarukan säätö Max. Pyörän ulkoläpimitta: 4 "- 19" , Haarukan säätöalue: 4 "- 19" , Haarukan pituus: 25.5 " , Haarukan paksuus: 1" , Haarukan leveys: 3" , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Kahvan korkeus: 40 13 / 16 " Sisältää: Laturi , Jalkojen leveys: 27.5 " , Pituus: 62.81 " , Kantavuus: 1000 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Haarukoiden välinen leveys: 19 " , Min. Nostokorkeus: 1.25 " , Min. Haarukoiden välinen leveys: 4" , Pyörien lukumäärä: 4 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Operaatio: Akku , vaihe: 1 , Takapyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Takapyörän tyyppi: (2) Kääntyvä jarrulla , Tasainen kapasiteetti 12" kuormituskeskuksessa: 1000 lbs.
Toimintamekanismi
- Kuljettaja säätää pinoajan haarukat haluttuun leveyteen ja korkeuteen.
- Pinoaja saa virtansa akusta, joka tuottaa tarvittavan energian.
- Käyttäjä ohjaa ja ohjaa pinoajaa kahvan avulla.
- Etupyörät takaavat sujuvan liikkuvuuden ja vakauden.
- Pinoaja nostaa ja kuljettaa kuormia helposti suunnittelunsa ja virtalähteensä ansiosta.
Ominaisuudet
- Näissä pinoamiskoneissa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
- Ne käyttävät 11-koon akkua, ja niiden mukana tulee laturi saumattomaan toimintaan.
- Nämä tasapainotetut pinoamiskoneet tarjoavat 1000 lb:n kapasiteetin ja 2 tuuman leveyden.
- Niissä on 6 tuuman pyörät, jotka on valmistettu lasitäytteisestä nylonista, mikä parantaa ohjattavuutta ja vakautta.
- Nämä pinoamiskoneet tarjoavat haarukan säätöä 4–19 tuumaa pyörän suurimman ulkohalkaisijan yläpuolelle.
- Niissä on teräsrunko, joka parantaa suojaa.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka puhdistan ja huoltan Vestil-tasapainoiset pinoamiskoneet?
- Tarkista vauriot ja löysät osat.
- Pidä se puhtaana lialta ja roskista.
- Noudata lataus- ja puhdistusohjeita.
- Levitä voiteluainetta liikkuviin osiin.
- Varmista, että turvaominaisuudet toimivat.
- Harjoittele turvalliseen toimintaan.
- Pidä ylläpitopäiväkirjaa.
- Varaa säännölliset tarkastukset.
Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa vastapainotrukkia?
- Kantavuus.
- Nostokorkeus.
- Sähköinen/manuaalinen teho.
- Tilavuus ja kääntyvyys.
- Ominaisuudet ja sertifikaatit turvallisuuden takaamiseksi.
- Helppo huoltaa huoltoa varten.
- Sovita budjettiisi.
- Kuljettajan mukavuus.
Miten nämä pinoamislaitteet asennetaan?
- Tyhjennä alue kokoamista varten.
- Tarkista valmistajan asennusohjeet.
- Kiinnitä haarukat, pyörät ja kahva käsikirjan mukaisesti.
- Varmista, että kaikki turvaominaisuudet toimivat.
- Jos sähköllä, lataa akku täyteen.
- Testaa nosto- ja ohjaustoiminnot.
- Kouluta kuljettajia turvalliseen käyttöön.
- Tee huoltoaikataulu.
- Säilytä ohjekirja myöhempää tarvetta varten.