TEADIT Laippatiivisteet


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Materiaali: PTFE , Max. Paine: 2900 , Metallin havaittava: Ei , Temp. Alue: -400 - 599 astetta , Paksuus: 1 / 8 " , Tyyppi: Rengastiiviste
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
24SH-RG-0150-125-0075
1-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€6.12
A
24SH-RG-0150-125-0100
1-5 / 16 "2.625 "1"€8.20
A
24SH-RG-0150-125-0150
1-29 / 32 "3.375 "1.5 "€13.65
A
24SH-RG-0150-125-0200
2.375 "4.125 "2"€20.33
A
24SH-RG-0150-125-0250
2.875 "4.875 "2.5 "€31.00
A
24SH-RG-0150-125-0300
3.5 "5.375 "3"€38.65
A
24SH-RG-0150-125-0400
4.5 "6.875 "4"€59.63
A
24SH-RG-0150-125-0600
6.625 "8.75 "6"€88.28
A
24SH-RG-0150-125-0800
8.625 "11 "8"€146.42
A
24SH-RG-0150-125-0050
27 / 32 "1.875 "1 / 2 "€4.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?