VESTIL CART-500-LA Lineaaritoiminen nostokärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PCU

VESTIL CART-500-LA Lineaaritoiminen nostokärry, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PCU Malli: CART-500-LA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,070.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Akun koko12V
akun jännite12V DC-
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys2"
Kelan pituus6 ft.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus38.44 "
Pituus32.5 "
Alennettu korkeus15 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus33 "
Maks. Matkan pituus18 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus15 "
Casterin numero4
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Platform Pituus32 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys19 1 / 2 "
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus33 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Mukana vaakaEi
Kelan / kelan pituus (Ft.)6 ft.
Jännite24V DC-
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)97.63
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoKorkeusSaksityyppiPituusLaskeutumismenetelmäMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-400-D-LA Lineaarinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa koko | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-Kaksinkertainen-DC-virtalähde--€3,330.37
VESTIL CART-400-LA Lineaarinen nostava kärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa koko | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "Yksi34.75 "12V Akku34 "19 "€2,362.44
VESTIL CART-500-LA-PSS Osittain ruostumaton teräskärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.5 tuumaa x 32 tuumaa koko | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€3,762.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-500-LA Lineaaritoiminen nostokärry, 500 Lb. Kapasiteetti
€2,070.39 / yksikkö