VESTIL CART-400-D-LA Lineaarinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa koko | AG7PCQ

VESTIL CART-400-D-LA Lineaarinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PCQ Malli: CART-400-D-LA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,330.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Akun tyyppiLitium-ioni
akun jännite12V DC-
Koko400 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys2"
Alennettu korkeus15 "
LaskeutumismenetelmäDC-virtalähde
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Platform Pituus35 1 / 2 "
Alustan leveys23 5 / 8 "
Korotettu korkeus50 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
SaksityyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoKorkeusSaksityyppiPituusLaskeutumismenetelmäMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-400-LA Lineaarinen nostava kärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa koko | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "Yksi34.75 "12V Akku34 "19 "€2,362.44
VESTIL CART-500-LA Lineaaritoiminen nostokärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,070.39
VESTIL CART-500-LA-PSS Osittain ruostumaton teräskärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.5 tuumaa x 32 tuumaa koko | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€3,762.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-400-D-LA Lineaarinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa
€3,330.37 / yksikkö