DAYTON 5NRC8 puhallin 10-1 / 4BD: ssä vähemmän moottoripyörää 7-1 / 8 | AE4XGV

DAYTON 5NRC8 Puhallin 10-1/4In BD Less Motor pyörä 7-1/8

Varastossa
Tuote: AE4XGV Malli: 5NRC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)6-5/16
Purkausleveys (tuumaa)9.187
Asunnon syvyys12-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus14.187 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys9 3 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
AsennusMoniviesti
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiKaksinkertainen sisääntulokäyrä, hihnakäyttö, vähemmän moottoria
Pyörän halkaisija10 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysAkselin dia.Pyörän halkaisijaHinta
DAYTON 5NRC7 puhallin 10-1 / 4BD: ssä vähemmän moottoripyörää 7-1 / 8 | AE4XGU 5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€360.92
DAYTON 5NRC9 puhallin 10-1 / 4BD: ssä Vähemmän moottoripyörää 9-3 / 16 W | AE4XGW 5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€380.99
DAYTON 5NRD0 puhallin 11-1 / 8 tuuman BD vähemmän moottoripyörä 7-5 / 8 W | AE4XGX 5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€401.82
DAYTON 5NRD1 puhallin 11-1 / 8BD: ssä vähemmän moottoripyörää 10-1 / 8 | AE4XGY 5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€408.27
DAYTON 5NRD2 Puhallin 12-3/4In BD Vähemmän moottoripyörää 9-1/16 W | AE4XGZ 5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€487.52
DAYTON 5NRD3 puhallin 12-3 / 4BD: ssä Vähemmän moottoripyörää 12-1 / 16 W | AE4XHA 5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€493.42
DAYTON 5NRD4 Puhallin 15-1 / 16 tuuman BD Vähemmän moottoripyörää 10-15 / 16w | AE4XHB 5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€697.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NRC8 Puhallin 10-1/4In BD Less Motor pyörä 7-1/8
€432.29 / yksikkö