VESTIL CART-500-LA-PSS Osittain ruostumaton teräskärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.5 tuumaa x 32 tuumaa koko | AG7PCV

VESTIL CART-500-LA-PSS Osittain ruostumaton teräskärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.5 tuumaa x 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PCV Malli: CART-500-LA-PSS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,762.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
akun jännite12V DC-
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys2"
Kelan pituus6 ft.
Korkeus38.437 "
Pituus44 "
Alennettu korkeus15 "
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Platform Pituus32 "
Alustan leveys19 1 / 2 "
Korotettu korkeus33 "
Kelan / kelan pituus (Ft.)6 ft.
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)97.63
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoKorkeusSaksityyppiPituusLaskeutumismenetelmäMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-400-D-LA Lineaarinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa koko | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-Kaksinkertainen-DC-virtalähde--€3,330.37
VESTIL CART-400-LA Lineaarinen nostava kärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 23.625 tuumaa x 35.5 tuumaa koko | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "Yksi34.75 "12V Akku34 "19 "€2,362.44
VESTIL CART-500-LA Lineaaritoiminen nostokärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,070.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-500-LA-PSS Osittain ruostumaton teräskärry, 500 Lb. Kapasiteetti, 19.5 tuumaa x 32 tuumaa
€3,762.70 / yksikkö