Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AJ5 Valintakytkin Valaamaton Jatkettu | AG7FFF 6HV21

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AJ5 Valintakytkin Valaamaton Jatkettu

Varastossa
Tuote: AG7FFF Malli: ZB5AJ5Ristiviite: 6HV21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliNylon
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numeroEi avainta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AXOOX
Kytkimen käyttö @ asento BOXOX
Kytkimen käyttö @ asento COXXO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiLaajennettu vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaAvain numeroOperaattorin väriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG0814 Valintakytkin Ei valaista Avain | AG6UWD 48K687 ZB5AG0814Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinen520EMustaAvain€195.16
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG05 -valintakytkin Ei valaista, avain | AG6UWF 48K689 ZB5AG05Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinen455KeltainenAvain€181.06
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG0820 Valintakytkin Ei valaista Avain | AG6VAC 48K794 ZB5AG0820Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinen520EMustaAvain€176.33
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG012 Valintakytkin Ei valaistu Näppäimistö | AG6VAP 48K810 ZB5AG012Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty520EMustaAvain€181.68
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG020 Valintakytkin Valaistumaton Avain | AG6VAR 48K812 ZB5AG020Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty3131AMustaAvain€136.88
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD3 -valintakytkin Ei valaistu vipu | AG7FDQ 6HT60 ZB5AD3Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyEi avaintaMustaVipu€35.88
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD5 -valintakytkin Ei valaistu vipu | AG7FDU 6HT69 ZB5AD5Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenEi avaintaMustaVipu€45.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AJ5 Valintakytkin Valaamaton Jatkettu
€46.57 / yksikkö