Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BUNG-S-B1 Drum Bung Socket, 3/8 tuuman pronssi | AA9JEA 1DHY3

VESTIL BUNG-S-B1 rumputulppa, 3/8 tuuman pronssi

Varastossa
Tuote: AA9JEA Malli: BUNG-S-B1Ristiviite: 1DHY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuputken liitäntä
Kokoa koko2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
Rungon materiaaliEi kipinöivää pronssia
VäriPronssi
rakentaminenPronssi
Halkaisija* 2
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunEi kipinöintiä
hyödyt3/4" - 2" rumputulppa
Korkeus1.25 "
Pituus2.25 "
MateriaaliPronssi
RakennusmateriaaliPronssi
Tyyppi3/8 tuuman asema
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAseman kokoSuorittaa loppuuneräMateriaaliHinta
VESTIL BUNG-S-B2 Drum Bung Socket, 1/2 tuuman pronssi | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Pronssi1 / 2 "Ei kipinöintiäRumpuputken liitäntäKipinänkestävä pronssiseos€94.24
VESTIL BUNG-S-S1 Rumpuliitin, 3/8 tuuman sinkki | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Hopea3 / 8 "SinkittyRumpuputken liitäntäValuteräs€46.31
VESTIL BUNG-S-S2 rumputulppa, 1/2 tuuman sinkki | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Hopea1 / 2 "SinkittyRumpuputken liitäntäValuteräs€43.92
VESTIL BUNG-S Rumpuliitin, 3/4 tuuman sinkki | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SHopea3 / 4 "SinkittyRumpuputken liitäntäValuteräs€79.62
VESTIL BUNG-X Drum Bung -iskukanta, 1/2 tuuman asema | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XMusta1 / 2 "Chrome VanadiumDrum Bung Impact SocketKromi-vanadiiniteräs€322.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BUNG-S-B1 rumputulppa, 3/8 tuuman pronssi
€96.73 / yksikkö