Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BUNG-X Drum Bung -iskukanta, 1/2 tuuman asema | AA9JHB 1DJL9

VESTIL BUNG-X Drum Bung -iskukanta, 1/2 tuuman asema

Varastossa
Tuote: AA9JHB Malli: BUNG-XRistiviite: 1DJL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrum Bung Impact Socket
Kokoa koko2 x 2 x 2 3/4
Sisältää paristotEi
Rungon materiaaliLämpökäsitelty kromivanadiiniteräs
Rungon reikä Dia.2 ", 3/4"
Bungin koko3/4 ", 2"
VäriMusta
rakentaminenKromi-vanadiiniteräs
Halkaisija* 2
Aseman koko1 / 2 "
Rumpuliitäntä sopii2 ", 3/4"
Suorittaa loppuunChrome Vanadium
Korkeus2.75
Pituus2.25 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
RakennusmateriaaliTeräs
Räikkäasema1 / 2 "
Tyyppi1/2 tuuman asema
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAseman kokoSuorittaa loppuuneräMateriaaliHinta
VESTIL BUNG-S-B1 Drum Bung Socket, 3/8 tuuman pronssi | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Pronssi3 / 8 "Ei kipinöintiäRumpuputken liitäntäPronssi€91.97
VESTIL BUNG-S-B2 Drum Bung Socket, 1/2 tuuman pronssi | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Pronssi1 / 2 "Ei kipinöintiäRumpuputken liitäntäKipinänkestävä pronssiseos€100.96
VESTIL BUNG-S-S1 Rumpuliitin, 3/8 tuuman sinkki | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Hopea3 / 8 "SinkittyRumpuputken liitäntäValuteräs€46.03
VESTIL BUNG-S-S2 rumputulppa, 1/2 tuuman sinkki | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Hopea1 / 2 "SinkittyRumpuputken liitäntäValuteräs€43.67
VESTIL BUNG-S Rumpuliitin, 3/4 tuuman sinkki | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SHopea3 / 4 "SinkittyRumpuputken liitäntäValuteräs€79.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BUNG-X Drum Bung -iskukanta, 1/2 tuuman asema
€322.30 / yksikkö