Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BTL-MT-32 Tinattu metallipullo, 32 unssia

Varastossa
Tuote: AG7NPZ Malli: BTL-MT-32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallipullo
KorkkimateriaaliTeräs
KorkkityyppiRuuvaa kiinni
Koko32 oz.
VäriHopea
Halkaisija1.38 "
Suorittaa loppuunTinattu
Korkeus7.97 "
Sisällä Dia.1 3 / 8 "
Pituus3.31 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Avaaminen Inside Dia.1 3 / 8 "
pakkauskoko1
Leveys3.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.24
Laivan pituus (cm)8.41
Laivan leveys (cm)8.41
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusSisällä Dia.PituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL BTL-MA-2 alumiinimetallipullo, 2 unssia, hopea | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Alumiini1.38 "€11.82
VESTIL BTL-MA-4 alumiinimetallipullo, 4 unssia | AG7NPW BTL-MA-44 oz.0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Alumiini1.75 "€12.01
VESTIL BTL-MA-8 alumiinimetallipullo, 8 unssia | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Alumiini1.94 "€13.25
VESTIL BTL-MT-16 Tinattu metallipullo, 16 unssia | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "€9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTL-MT-32 Tinattu metallipullo, 32 unssia
€13.42 / yksikkö