Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BTL-MA-4 alumiinimetallipullo, 4 unssia | AG7NPW

VESTIL BTL-MA-4 alumiinimetallipullo, 4 unssia

Varastossa
Tuote: AG7NPW Malli: BTL-MA-4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallipullo
Korkkimateriaalipolypropeeni
KorkkityyppiRuuvaa kiinni
Koko4 oz.
VäriHopea
Halkaisija0.78 "
Korkeus4.34 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
Pituus1.75 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Avaaminen Inside Dia.25 / 32 "
pakkauskoko1
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.03
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7612901030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusSisällä Dia.PituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL BTL-MA-2 alumiinimetallipullo, 2 unssia, hopea | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Alumiini1.38 "€11.82
VESTIL BTL-MA-8 alumiinimetallipullo, 8 unssia | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Alumiini1.94 "€13.25
VESTIL BTL-MT-16 Tinattu metallipullo, 16 unssia | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "€9.14
VESTIL BTL-MT-32 Tinattu metallipullo, 32 unssia | AG7NPZ BTL-MT-3232 oz.1.38 "7.97 "1 3 / 8 "3.31 "Teräs3.31 "€13.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTL-MA-4 alumiinimetallipullo, 4 unssia
€12.01 / yksikkö