VESTIL BTC-CART -akunsiirtoteline yksin | AG7NPC

VESTIL BTC-CART-akun siirtovaunu

Varastossa
Tuote: AG7NPC Malli: BTC-CART

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,685.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkunsiirtoalusta
Koko4000 lbs.
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko4 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä
VäriKeltainen
Syvyys46.5 "
Korkeus43.75 "
Pituus50.06 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus8.8 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Rullien lukumäärä10
Lavan korkeus8.81 "
Platform Pituus40.31 "
Alustan leveys31.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Rulla Dia.2 1 / 2 "
Rullan korkeus8 13 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus40 5 / 16 "
Käytettävä leveys31 1 / 2 "
KäytäTrukki
Leveys33.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.95
Laivan korkeus (cm)96.68
Laivan pituus (cm)127.16
Laivan leveys (cm)84.46
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiSyvyysKorkeusPituusRullan korkeusKäytäHinta
VESTIL BTC-PJ haarukkavaunujen akunsiirtokärry | AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "haarukkavaunu€1,388.75
VESTIL BTC-PJ-WINCH haarukkavaunun akun siirtokärry, W tuuman koko | AG7NPE BTC-PJ-VINSSIPoly terästä-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "haarukkavaunu€1,604.97
VESTIL BTC-CART-WINCH akun siirtoalusta, W tuuma ja pyörät | CE3APK BTC-KORI-VINSSI-Jäykkä, kääntyvä49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-€1,864.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTC-CART-akun siirtovaunu
€1,685.12 / yksikkö