Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN PÄÄ HBP58-6 -ankkurinäyttö | AD9RKD 4UJ88

RED HEAD HBP58-6 ankkurinäyttö

Varastossa
Tuote: AD9RKD Malli: HBP58-6Ristiviite: 4UJ88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksi-ankkuri-näyttö
Reikä dia.3 / 4 "
Koko5/8 x 6 "
TyyppiNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.KokoHinta
PUNAINEN PÄÄ HB58-8 -ankkurinäyttö | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "€28.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HBP58-6 ankkurinäyttö
€9.07 / yksikkö