Kapasiteetti: 4000 lbs. , Pyörän koko: 4 "x 2" , Pyörän leveys: 2" , Väri: Keltainen , Haarukan paksuudelle: 1.5 " , Haarukan leveydelle: 11.25 " , Käytettäväksi: Trukki , Fork Pocket Center: 4.5 " , Kehyksen materiaali: Teräs , etukiskon korkeus: 16.13 " Sisältää: Käytettäväksi haarukkanostimen kanssa - Sisältää (10) alustarullaa - 2-1/2 tuumaa. Halkaisija x 8-13/16 tuumaa. Korkeus, (1) 1,200 2 lbs. Vetovoimavinssi, (2) jäykät pyörät 2 tuumaa. Leveät ja (2) kääntyvät pyörät XNUMX tuumaa. Leveä , Max. Alustan korkeus: 8.8 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Kiinnityspaikkojen määrä: 1 , Lavan korkeus: 8.81 " , Alustan pituus: 40.31 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 31.5 " , Virtalähde: manuaalinen , Rullan halk.: 2 1 / 2 " , Käytettävä pituus: 40 5 / 16 " , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Leveys: 33.25 " , Vinssin vetokapasiteetti: 1200 lbs.