VESTIL BTC-PJ haarukkavaunun akun siirtokärry

Varastossa
Tuote: AG7NPD Malli: BTC-PJ

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkunsiirtoalusta
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys40.12 "
Haarukan paksuudelle1.5 "
Fork Widthille11.25 "
Fork Pocket Center4.5 "
Etukiskon korkeus16.13 "
Korkeus16.13 "
Pituus41.13 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä10
Sidottujen paikkojen määrä1
Platform Pituus40.31 "
Alustan leveys31.5 "
Rulla Dia.2 1 / 2 "
Rullan korkeus6 1 / 4 "
Sivukiskon korkeus2.25 "
Käyttökelpoinen pituus40 5 / 16 "
Käytettävä leveys31 1 / 2 "
Käytähaarukkavaunu
Leveys33.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.2
Laivan korkeus (cm)40.96
Laivan pituus (cm)104.46
Laivan leveys (cm)84.46
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiSyvyysKorkeusPituusRullan korkeusKäytäHinta
VESTIL BTC-CART -akunsiirtoteline yksin | AG7NPC BTC-KORILasitäytetty nailon(2) Jäykkä (2) Kääntyvä46.5 "43.75 "50.06 "8 13 / 16 "Trukki€1,685.12
VESTIL BTC-PJ-WINCH haarukkavaunun akun siirtokärry, W tuuman koko | AG7NPE BTC-PJ-VINSSIPoly terästä-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "haarukkavaunu€1,604.97
VESTIL BTC-CART-WINCH akun siirtoalusta, W tuuma ja pyörät | CE3APK BTC-KORI-VINSSI-Jäykkä, kääntyvä49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-€1,864.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTC-PJ haarukkavaunun akun siirtokärry
€1,388.75 / yksikkö