VESTIL BR-M3D-BK polkupyöräteline, musta, koko 45.88 x 25 x 14.38 tuumaa

Tuote: CE3AMG Malli: BR-M3D-BK
€688.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolkupyöräteline
VäriMusta
Korkeus14.56 "
Pituus42 "
Kantavuus200 lbs.
Kuorman kapasiteetti200 lbs.
MateriaaliTeräs
AsennustyyliMaadoitettu laippa
Pyörien lukumäärä6
Lisäyskohdan numero6
Kiinnitysreikien määrä8
Esiporatut laippareiät Halk.7 / 16 "
TyyppiPyöräteline
Käytettävä avaamisleveys2 1 / 2 "
Leveys27.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisäyskohdan numeroVäriKorkeusEsiporatut laippareiät Halk.LeveyseräPituusKantavuusHinta
VESTIL BR-ABK Ankkurisarja | CE3ALZ BR-ABK-Hopea1.5 "-4"Ankkurisarja1.5 "-€89.99
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-GL-BK Polkupyöräteline, musta, 12.75 x 5.31 x 22.5 tuuman koko | CE3AMA BR-GL-BK4Musta22.5 "3 / 4 "5.31 "Polkupyöräteline12.75 "2500 lbs.€190.41
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-GL-G sinkitty polkupyöräteline, 12.75 x 5.31 x 22.5 tuuman koko | CE3AMB BR-GL-G4Harmaa22.5 "3 / 4 "5.31 "Polkupyöräteline12.75 "2500 lbs.€168.94
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3D-GAL sinkitty polkupyöräteline, 45.88 x 25 x 14.38 tuuman koko | CE3AMH BR-M3D-GAL6Harmaa14.56 "7 / 16 "27.19 "Polkupyöräteline42 "200 lbs.€863.18
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3S-BK Polkupyöräteline, Musta, 45.88 x 14.44 x 14.38 tuumaa Koko | CE3AMJ BR-M3S-BK3--7 / 16 "-Polkupyöräteline--€582.64
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3S-GAL sinkitty polkupyöräteline, 45.9 x 14.4 x 14.4 tuuman koko | CE3AMK BR-M3S-GAL3--7 / 16 "-Polkupyöräteline--€728.62
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3S-W-BK polkupyöräteline, musta, 40.4 x 13.2 x 4.5 tuuman koko | CE3AML BR-M3S-W-BK3Musta4.06 "7 / 16 "12.88 "Polkupyöräteline40.38 "100 lbs.€472.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BR-M3D-BK polkupyöräteline, musta, koko 45.88 x 25 x 14.38 tuumaa
€688.57 / yksikkö