HONEYWELL Paneeliasennettava männän toimilaite Suuri perustoimintakytkin


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPDT , Nykyinen arvostelu: 15A , Syvyys: 0.7 " , Korkeus: 1" , Kotelon materiaali: Fenolinen yleiskäyttöinen , Asennusmitat: 1 "keskukset , Käyttölämpötila Alue: -67 - 185 astetta F , Vapautusvoima: 4.00 oz. , Päätteen tyyppi: Ruuvi , Toimilaitteen tyyppi: Paneelimäntä
TyyliMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaJännitearvotHinta (ei alv)
A
BZ-2RQ-A2
1"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "125 VAC€66.78
B
BZ-2RN702
2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "125 VAC€90.23
C
BZ-2RQ1T
2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€63.35
D
BZ-2RQ66
2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€70.74
E
BZ-2RQ68
2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "250 VAC€82.83
F
BZ-2RQ77
2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€84.47
G
BZ-2RQ784
2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.14 "250 VAC€105.55
H
BZ-3RQ1-A2
2"0.0008 "0.02 "14.0-20.0 oz.0.219 "250 VAC€54.51
I
BZ-RQ1-A2
2"0.0002 "0.012 "6-9.5 oz.0.219 "250 VAC€63.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?