VESTIL BR-M3S-W-BK polkupyöräteline, musta, koko 40.4 x 13.2 x 4.5 tuumaa

Tuote: CE3AML Malli: BR-M3S-W-BK
€472.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolkupyöräteline
VäriMusta
Korkeus4.06 "
Pituus40.38 "
Kantavuus100 lbs.
Kuorman kapasiteetti100 lbs.
MateriaaliTeräs
AsennustyyliSeinälaippa
Pyörien lukumäärä3
Lisäyskohdan numero3
Kiinnitysreikien määrä8
Esiporatut laippareiät Halk.7 / 16 "
TyyppiPyöräteline
Käytettävä avaamisleveys2 1 / 2 "
Leveys12.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisäyskohdan numeroVäriKorkeusEsiporatut laippareiät Halk.LeveyseräPituusKantavuusHinta
VESTIL BR-ABK Ankkurisarja | CE3ALZ BR-ABK-Hopea1.5 "-4"Ankkurisarja1.5 "-€89.99
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-GL-BK Polkupyöräteline, musta, 12.75 x 5.31 x 22.5 tuuman koko | CE3AMA BR-GL-BK4Musta22.5 "3 / 4 "5.31 "Polkupyöräteline12.75 "2500 lbs.€190.41
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-GL-G sinkitty polkupyöräteline, 12.75 x 5.31 x 22.5 tuuman koko | CE3AMB BR-GL-G4Harmaa22.5 "3 / 4 "5.31 "Polkupyöräteline12.75 "2500 lbs.€168.94
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3D-BK Polkupyöräteline, musta, 45.88 x 25 x 14.38 tuuman koko | CE3AMG BR-M3D-BK6Musta14.56 "7 / 16 "27.25 "Polkupyöräteline42 "200 lbs.€688.57
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3D-GAL sinkitty polkupyöräteline, 45.88 x 25 x 14.38 tuuman koko | CE3AMH BR-M3D-GAL6Harmaa14.56 "7 / 16 "27.19 "Polkupyöräteline42 "200 lbs.€863.18
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3S-BK Polkupyöräteline, Musta, 45.88 x 14.44 x 14.38 tuumaa Koko | CE3AMJ BR-M3S-BK3--7 / 16 "-Polkupyöräteline--€582.64
Tarjouspyyntö
VESTIL BR-M3S-GAL sinkitty polkupyöräteline, 45.9 x 14.4 x 14.4 tuuman koko | CE3AMK BR-M3S-GAL3--7 / 16 "-Polkupyöräteline--€728.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BR-M3S-W-BK polkupyöräteline, musta, koko 40.4 x 13.2 x 4.5 tuumaa
€472.31 / yksikkö