Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLS LAMONT 2610M lämpöä kestävä hansikas M keltainen / valkoinen Pk12 | AF7HZW 21EK97 / 2610M-GR

WELLS LAMONT 2610M lämmönkestävä käsine M Keltainen/valkoinen Pk12

Varastossa
Tuote: AF7HZW Malli: 2610MRistiviite: 21EK97 / 2610M-GR

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoitepäällystämätön
VäriKeltainen / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
Pituus11 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliKevlar (R) / Nomex (R) / Puuvilla
Maks. Lämpötila500-astetta F
KokoM
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6116938800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
WELLS LAMONT 2610L-GR Lämmönkestävä Hansikas L Keltainen, Valkoinen - Pakkaus 12 | AB6FZK 21EK98 / 2610L 2610L-GR12 "L€306.26
WELLS LAMONT 2610S lämpöä kestävä hansikas S keltainen / valkoinen Pk12 | AF7HZV 21EK96 / 2610S-GR 2610S9.75 "S€306.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLS LAMONT 2610M lämmönkestävä käsine M Keltainen/valkoinen Pk12
€306.26 / yksikkö