FABORY L12600.060.0001 Lukitusmutteri, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8, 3300PK | CG7XGE 177X55

FABORY L12600.060.0001 Lukitusmutteri, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8, 3300PK

Varastossa
Tuote: CG7XGE Malli: L12600.060.0001Ristiviite: 177X55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus8.0 mm
MutteriNailonistukka
StandardiD982
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki10.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1489
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L12600.060.0001 Lukitusmutteri, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8, 3300PK
€260.45 /pakkaus