VESTIL AH-3048 käsiauton telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AE7FHH Malli: AH-3048Ristiviite: 5XPH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma11 astetta
Pohjalevyn paksuus0.3125 "
Viistokulma11 astetta
Koko700 lbs.
VäriHopea
Laivan kansiKulutuspinta
Kannen tyyppiKulutuspinta
Etäisyys Bendistä reunaan9"
VetimetKyllä
Korkeus9.31 "
Korkeusero kuorma-auton ja oven välillä7"
Korkeusero7"
Pituus48 "
Kantavuus700 lbs.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus9.3125 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys36 "
Levyn paksuus5 / 16 "
Huoltokorkeusalue7"
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Paksuus5 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys30 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeusero kuorma-auton ja oven välilläKorkeuseroPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL AH-3624 käsiauton telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuuman koko, alumiini | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "€525.13
VESTIL AH-3030 käsiauton telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 30 x 30 tuuman koko, alumiini | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "€374.95
VESTIL AH-3024 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 30 x 24 tuumaa, hopea | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "€330.56
Tarjouspyyntö
VESTIL AH-3036 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuuman koko, hopea | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
Tarjouspyyntö
VESTIL AH-3630 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 36 x 30 tuuman koko, hopea | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
Tarjouspyyntö
VESTIL AH-3636 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 36 x 36 tuuman koko, hopea | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "€513.85
Tarjouspyyntö
VESTIL AH-3648 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 36 x 48 tuuman koko, hopea | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AH-3048 käsiauton telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman koko, alumiini
€714.55 / yksikkö