VESTIL AH-3636 käsiauton telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 36 x 36 tuumaa, hopea

Tuote: CE3ADG Malli: AH-3636
€513.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma11 astetta
Pohjalevyn paksuus0.3125 "
Viistokulma11 astetta
Koko700 lbs.
VäriHopea
Etäisyys Bendistä reunaan9"
VetimetKyllä
Korkeus9.31 "
Korkeusero kuorma-auton ja oven välillä5"
Korkeusero5"
Pituus36 "
Kantavuus700 lbs.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus9.3125 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys42 "
Levyn paksuus5 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus36 "
Käytettävä leveys36 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeusero kuorma-auton ja oven välilläKorkeuseroPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL AH-3048 Käsitrukin telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman koko, alumiini | AE7FHH 5XPH8 AH-30489.31 "7"7"48 "48 "36 "€714.55
VESTIL AH-3624 käsiauton telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuuman koko, alumiini | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "€525.13
VESTIL AH-3030 käsiauton telakointilevy, 700 Lb. Kapasiteetti, 30 x 30 tuuman koko, alumiini | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "€374.95
VESTIL AH-3024 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 30 x 24 tuumaa, hopea | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "€330.56
Tarjouspyyntö
VESTIL AH-3036 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuuman koko, hopea | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
Tarjouspyyntö
VESTIL AH-3630 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 36 x 30 tuuman koko, hopea | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
Tarjouspyyntö
VESTIL AH-3648 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 36 x 48 tuuman koko, hopea | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AH-3636 käsiauton telakointilevy, alumiini, 700 Lb. Kapasiteetti, 36 x 36 tuumaa, hopea
€513.85 / yksikkö