VESTIL ACH-50 ilmaketjunostin, 500 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AG8HLQ Malli: ACH-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,420.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus täysillä alemmalla28 CFM @ 90 psi
Ilmankulutus täydellä kuormalla nostettaessa26 CFM @ 90 psi
Ilmankulutus ilman kuormitusta alaosassa26 CFM @ 90 psi
Ilmankulutus ilman kuormitusta nostossa31 CFM @ 90 psi
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)3 / 8 "
Koko500 lbs.
Ketjun putoamislinjat1
VäriOranssi
Syvyys3.875 "
FPM pienempi kuormalla53 FPM
FPM pienempi ilman kuormaa43 FPM @ 90 psi
FPM:n nousu kuormituksella29 FPM
FPM:n nousu ilman kuormitusta55 FPM @ 90 psi
sisäkorkeus12 "
Korkeus76 "
Pituus11.3 "
Nosta korkeus10 jalkaa @ 90 psi
Kuormaketjun halk.4mm
MateriaaliTeräs
Maks. Hissi131 ft.
Koko6.3 ft.
Temp. alue14 astetta 140 asteeseen. F
Leveys10.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmankulutus täysillä alemmallaIlmankulutus täydellä kuormalla nostettaessaLeveysKokoSyvyysFPM pienempi kuormallaFPM:n nousu kuormituksellaHinta
VESTIL ACH-100 ilmaketjunostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
Tarjouspyyntö
VESTIL ACH-60 ilmaketjunostin, 600 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
Tarjouspyyntö
VESTIL ACH-25 ilmaketjunostin, 250 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€7,252.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ACH-50 ilmaketjunostin, 500 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto
€7,420.94 / yksikkö