VESTIL ACH-60 ilmaketjunostin, 600 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto

Tuote: AG7LBM Malli: ACH-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus34 CFM @ 90 psi
Koko600 lbs.
VäriOranssi
Syvyys5.75 "
FPM pienempi kuormalla42 FPM @ 90 psi
FPM:n nousu kuormituksella16 FPM
sisäkorkeus13.56 "
Korkeus76 "
Pituus12.843 "
Nosta korkeus10 jalkaa @ 90 psi
MateriaaliTeräs
Max. Riipus pisara36 "
MittayksikötJOKA
Ketjujen määrä2
Koko6.3 ft.
Leveys11.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)30.32
Laivan pituus (cm)32.62
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmankulutus täysillä alemmallaIlmankulutus täydellä kuormalla nostettaessaLeveysKokoSyvyysFPM pienempi kuormallaFPM:n nousu kuormituksellaHinta
VESTIL ACH-100 ilmaketjunostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
Tarjouspyyntö
VESTIL ACH-25 ilmaketjunostin, 250 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€7,252.08
VESTIL ACH-50 ilmaketjunostin, 500 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€7,420.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ACH-60 ilmaketjunostin, 600 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa nosto