Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371164150 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1-14 Uns, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTK Malli: 371164150Ristiviite: 6ATG2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus3.625 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus7.25 "
Kierteen koko1-14
KiertyyppiUNS
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371164050 Go/NoGo Set Pistoke, 1-14 Uns, 2A | AE7VTJ 6ATG1 3711640502ALiitä Gage7.25 "-
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​301164040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1-14 Uns, 2B | AE8JRC 6DHR0 3011640402BTaperlock-kierretulppa5.875 "-
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​301164140 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1-14 Uns, 2B | AE8JRD 6DHR1 3011641402BTaperlock-kierretulppa5.875 "€236.95
VERMONT GAGE ​​301164050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1-14 Uns, 3B | BH2KWZ 301164050-Taperlock-kierretulppa-€224.51
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​301164150 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1-14 Uns, 3B | BH2KXC 301164150-Taperlock-kierretulppa-€217.83
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371164060 Go/NoGo Set Pistoke, 1-14 Uns, 3A, Teräs | BH2UPY 371164060-Liitä Gage-€487.20
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371164160 Go/NoGo Set Pistoke, 1-14 Uns, 3A, Teräs | BH2UQC 371164160-Liitä Gage-€471.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371164150 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1-14 Uns, 2A
€507.81 / yksikkö