AKRO-MILS 30178 Hyllykorit


Akro-Mils 30178 -sarjan hyllylaatikot ovat ihanteellisia erilaisten laitteiden, työkalujen ja osien säilyttämiseen ja järjestämiseen samassa paikassa. Niitä käytetään valmistuksessa, varastoinnissa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 16 1 / 2 " , Sisäleveys: 10 " , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 17 7 / 8 " , Ulkoleveys: 11 1 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 10 "- 12"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30178SININEN
sininen€20.02
B
30178 SCLAR
Poista valinta€24.02
C
30178Vihreä
Vihreä€20.02
D
30178RED
punainen€20.02
E
30178 YELLO
Keltainen€20.02

30178 Hyllykorit

Akro-Mils 30178 -sarjan hyllylaatikot ovat ihanteellisia erilaisten laitteiden, työkalujen ja osien säilyttämiseen ja järjestämiseen samassa paikassa. Niitä käytetään valmistuksessa, varastoinnissa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30178 -sarjan hyllylaatikoissa on teollisuuslaatuinen polymeerirakenne, joka takaa halkeilun ja vedenpitävän muotoilun.
  • Niissä on suppilon etuosa, joka mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn tallennettuun sisältöön, kun ne on pinottu muiden yksiköiden kanssa.
  • Näissä hyllylaatikoissa on leveysjakaja, joka pitää pienet osat järjestyksessä ja eristettynä.
  • Niitä on saatavana sinisenä, vihreänä, keltaisena, punaisena ja kirkkaanvalkoisina väreinä tunnistamisen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-MilsAkro-Mils 30102 Suuri roskakorikuppi: Tämä roskakorikuppi voidaan asettaa säilytyslokeroon mille tahansa korkeudelle, mikä mahdollistaa säilytysasetusten mukauttamisen erityistarpeiden ja mieltymysten mukaan.
  • Akro-Mils 40410 Jatkettu tarrateline: Sitä käytetään tarrojen näyttämiseen ja pitämiseen astioissa, mikä mahdollistaa roskakorien sisällön helpon tunnistamisen.
  • Akro-Mils 40130 jakaja: Tämä laite mahdollistaa pienten esineiden helpon järjestämisen ja säilyttämisen samassa lokerossa, mikä maksimoi säilytystilan ja parantaa tehokkuutta.
  • Akro-Mils 29300 Korttipidike: Tämä varastoteline sopii 4 tuuman hyllylaatikoihin pystysuoraan säilytettävien arkistokorttien säilyttämiseen ja lajitteluun.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko näitä Akro-Mils 30178 -sarjan hyllylaatikoita pinota päälle?

Ne helpottavat yksiköiden sisäkkäisyyttä tilan tehokkuuden parantamiseksi varastoimalla enemmän roskakoria samaan tilaan tyhjinä.

Ovatko nämä hyllyt öljynkestäviä?

Kyllä, niiden yksiosainen rakenne tekee niistä vedenpitäviä ja koskemattomia öljyltä tai rasvalta.

Millaisia ​​hyllyjä käytetään Akro-Mils 30178 -sarjan hyllylaatikoiden kanssa?

12, 18 ja 24 tuuman syvät säiliöt sopivat tavallisten lanka- tai teräshyllyjen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?