VESTIL RR-sarjan mekaaniset telakkatasoittimet


Suodattaa
Puskurin korkeus: 16.25 " , Puskurin projektio: 4.5 " , Puskurin paksuus: 4.5 " , Puskurin leveys: 10 " , Väri: Brown, Keltainen , Kannen paine: 55000 psi Sisältää: Laiteasetukset , Asennustapa: Kaivon asennus , Huuliprojektio: 16 " , Materiaali: Teräs , Levyn paine: 55000 psi , Palveluvalikoima: -/+12" , Palveluvalikoima telakan yläpuolella: 12 " , Palveluvalikoima telakan alla: 12 " , Rakenneterästuki: 6"
TyyliMalliLeveysKorkeusPituusHuulten paksuusKantavuusPlatform PituusAlustan paksuusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
RR-68-40
72 "23.5 "100 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€11,266.79
Tarjouspyyntö
B
RR-610-35
72 "23.5 "124 "-35000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€14,033.14
Tarjouspyyntö
C
RR-68-45
72 "23.5 "100 "3 / 4 "45000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8", 72"€11,614.70
Tarjouspyyntö
D
RR-68-35
72 "23.5 "100 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€10,999.19
Tarjouspyyntö
E
RR-66-40
72 "23.5 "76 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€10,561.03
Tarjouspyyntö
F
RR-66-35
72 "23.5 "76 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€9,803.45
Tarjouspyyntö
G
RR-610-45
72 "23.5 "124 "3 / 4 "45000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8", 72"€14,663.06
Tarjouspyyntö
H
RR-65-35
72 "23.5 "64 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€8,627.98
Tarjouspyyntö
I
RR-65-40
72 "23.5 "64 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€9,230.72
Tarjouspyyntö
J
RR-65-45
72 "23.5 "64 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 72"€9,667.56
Tarjouspyyntö
K
RR-66-45
72 "23.5 "76 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 72"€11,113.58
Tarjouspyyntö
L
RR-65-25
74 "24 "50 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€8,156.86
Tarjouspyyntö
M
RR-68-20
74 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€9,845.03
Tarjouspyyntö
N
RR-610-40
74 "24 "110 "5 / 8 "40000 lbs.1 / 4 "-1 / 4 "€14,422.49
Tarjouspyyntö
O
RR-65-20
74 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€7,910.74
Tarjouspyyntö
P
RR-66-25
74 "24 "62 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€9,069.00
Tarjouspyyntö
Q
RR-68-30
74 "24 "86 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€10,679.91
Tarjouspyyntö
R
RR-68-25
74 "24 "86 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€10,271.77
Tarjouspyyntö
S
RR-610-50
74 "24 "110 "3 / 4 "50000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8", 72"€14,889.34
Tarjouspyyntö
T
RR-68-50
74 "24 "86 "3 / 4 "50000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8", 72"€11,849.57
Tarjouspyyntö
U
RR-610-25
74 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€12,575.51
V
RR-66-20
74 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€8,706.68
Tarjouspyyntö
W
RR-610-20
74 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€12,356.38
X
RR-66-50
74 "24 "62 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 72"€11,756.54
Tarjouspyyntö
Y
RR-66-30
74 "24 "62 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€9,402.67
Tarjouspyyntö
Z
RR-65-50
74 "24 "50 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 72"€10,476.52
Tarjouspyyntö
A1
RR-610-30
74 "24 "110 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€13,363.06
Tarjouspyyntö
B1
RR-65-30
74 "24 "50 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€8,304.43
Tarjouspyyntö
C1
RR-78-45
84 "23.5 "100 "3 / 4 "45000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8", 84"€12,621.31
Tarjouspyyntö
D1
RR-75-35
84 "23.5 "64 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€10,870.23
Tarjouspyyntö
E1
RR-76-45
84 "23.5 "76 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 84"€12,264.74
Tarjouspyyntö
F1
RR-76-35
84 "23.5 "76 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€11,440.21
Tarjouspyyntö
G1
RR-78-35
84 "23.5 "100 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€11,464.38
Tarjouspyyntö
H1
RR-75-45
84 "23.5 "64 "3 / 4 "45000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 84"€12,071.51
Tarjouspyyntö
I1
RR-75-20
84 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€8,735.47
J1
RR-75-25
84 "23.5 "64 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€9,083.32
Tarjouspyyntö
K1
RR-710-45
84 "23.5 "124 "3 / 4 "45000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8", 84"€15,593.76
Tarjouspyyntö
L1
RR-710-35
84 "23.5 "124 "5 / 8 "35000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€14,723.31
Tarjouspyyntö
M1
RR-710-30
84 "23.5 "124 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€14,018.72
Tarjouspyyntö
N1
RR-710-25
84 "23.5 "124 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€12,778.82
Tarjouspyyntö
O1
RR-78-20
86 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€10,383.35
P1
RR-78-50
86 "24 "86 "3 / 4 "50000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8", 84"€13,225.57
Tarjouspyyntö
Q1
RR-78-40
86 "24 "86 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€12,154.51
Tarjouspyyntö
R1
RR-76-20
86 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€9,184.90
Tarjouspyyntö
S1
RR-710-20
86 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€13,175.53
Tarjouspyyntö
T1
RR-78-30
86 "24 "110 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€10,759.94
Tarjouspyyntö
U1
RR-78-25
86 "24 "86 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 84"€10,595.32
Tarjouspyyntö
V1
RR-76-50
86 "24 "62 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 76"0.38 "3/8", 84"€13,228.43
Tarjouspyyntö
W1
RR-76-40
86 "24 "62 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€11,699.23
Tarjouspyyntö
X1
RR-76-30
86 "24 "62 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€10,618.23
Tarjouspyyntö
Y1
RR-710-50
86 "24 "110 "3 / 4 "50000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8", 84"€16,153.66
Tarjouspyyntö
Z1
RR-710-40
86 "24 "110 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€15,124.10
Tarjouspyyntö
A2
RR-75-30
86 "24 "50 "5 / 8 "30000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€10,218.81
Tarjouspyyntö
B2
RR-75-40
86 "24 "50 "5 / 8 "40000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€11,564.60
Tarjouspyyntö
C2
RR-75-50
86 "24 "50 "3 / 4 "50000 lbs.3/8", 64"0.38 "3/8", 84"€12,738.70
Tarjouspyyntö
D2
RR-76-25
86 "24 "62 "1 / 2 "25000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€9,591.67
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?