Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361145530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 9/16-24 Unef, 2A | AE8JWU 6DJD2

VERMONT GAGE 361145530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 9/16-24 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JWU Malli: 361145530Ristiviite: 6DJD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.2-3 / 16 "
Kokonaispaksuus9 / 16 "
thread Pituus9 / 16 "
Kierteen koko9 / 16-24
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361145540 NoGo Ring Gage, 9/16-24 Unef, 3A, teräs | BH2PWZ 361145540Ring Gage€216.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361145530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 9/16-24 Unef, 2A
€226.98 / yksikkö