QUANTUM STORAGE SYSTEMS Teräshylly


Quantum Storage Systemsin teräshyllyt sopivat täydellisesti varastonhallintaan ja pienten ja keskikokoisten tavaroiden myyntiin autotalleissa, apteekeissa ja työkaluvajoissa.

Suodattaa
Säiliön korkeus: 4.625 " , Säiliön tyyppi: Euro-laatikko , Säiliön leveys: 8.375 " , Kapasiteetti per hylly: 400 lb , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kantavuus: 5200 lb , Materiaali: Teräs , Hyllyjen määrä: 13 , Kokonaiskorkeus: 75 " , Kokonaisleveys: 36 " , hyllyn leveys: 36 " , Säiliöiden kokonaismäärä: 48
TyyliMalliSäiliön väriSäiliön syvyysVäriKokonaissyvyysHyllyn syvyysHinta (ei alv)
A
CL1875-606BL
sininen17.625 "sininen18 "18 "€1,794.15
A
CL1275-701BL
sininen11.625 "sininen12 "12 "€1,338.86
B
CL1275-701GY
Harmaa11.625 "Harmaa12 "12 "€1,338.86
B
CL1875-606GY
Harmaa17.625 "Harmaa18 "18 "€1,794.15
C
CL1875-606RD
punainen17.625 "punainen18 "18 "€1,794.15
D
CL1875-606YL
Keltainen17.625 "Keltainen18 "18 "€1,794.15

Teräshylly

Quantum Storage Systemsin teräshyllyt sopivat ihanteellisesti varastonhallintaan ja pienten ja keskikokoisten tavaroiden myyntiin autotalleissa, apteekeissa ja työkaluvajoissa. Ne on varustettu polystyreenilaatikoilla vedenpitäväksi ja kemikaaleja kestäväksi säilytysratkaisuksi. Näissä laatikoissa on lisäksi 3/4 tuuman vetokahva, joka helpottaa tarttumista, takareunus roiskeetonta käyttöä varten ja useita väliuria mukautettua säilytystä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä hyllyjä, joita on saatavana punaisena, keltaisena, sinisenä ja harmaana.
Tarjoamme myös korvaavia tuotteita laatikkolaatikot (QED606 / 701-sarja) on yhteensopiva tuotemerkin hyllyjen kanssa tehokkaaseen säilytykseen.

Ominaisuudet

  • Quantum Storage Systemsin hyllyyksiköissä on suljetut hyllyt, jotka tarjoavat pölyttömän ympäristön varastoituille osille.
  • Niissä on polystyreenistä valmistettuja liukulaatikoita säilytystä varten, jotka ovat vedenpitäviä ja kemikaaleja kestäviä.
  • Näiden yksiköiden laatikoissa on 3/4 tuuman vetokahva, joka helpottaa tarttumista.
  • Niissä on takareuna roiskeetonta käyttöä varten.
  • Näissä hyllyissä on useita jakouria mukautettua säilytystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Kvanttitallennusjärjestelmät Laatikko: Tämä vaihtolaatikosto on valmistettu iskunkestävästä polystyreenistä raskaiden laitteiden käsittelyä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden hyllyjen kantavuus?

400 lb per hylly.

Mikä on Euro slide -laatikko?

Se on laatikko, joka liikkuu sisään ja ulos yhdellä kiskolla, epoksipinnoitetulla alle-asennusliukulevyllä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?