Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301188040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1 1/2-12 Unf 2B

Varastossa
Tuote: AE8JRJ Malli: 301188040Ristiviite: 6DHR6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus4"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus6.5 "
Kierteen koko1 1 / 2-12 "
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371188050 Go/NoGo Set Pistoke, 1 1/2-12 Unf, 2A | AE7VTQ 6ATG7 3711880502ALiitä Gage8"€645.51
VERMONT GAGE ​​301188050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1 1/2-12 Unf 3B | BH2LJK 301188050-Taperlock-kierretulppa-€347.45
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371188060 Go/NoGo Set Pistoke, 1 1/2-12 Unf, 3A, teräs | BH2VET 371188060-Liitä Gage-€593.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301188040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1 1/2-12 Unf 2B
€379.46 / yksikkö