Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371188050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1 1/2-12 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTQ Malli: 371188050Ristiviite: 6ATG7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€645.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus4"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus8"
Kierteen koko1 1 / 2-12 "
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301188040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1 1/2-12 Unf 2B | AE8JRJ 6DHR6 3011880402BTaperlock-kierretulppa6.5 "€379.46
VERMONT GAGE ​​301188050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1 1/2-12 Unf 3B | BH2LJK 301188050-Taperlock-kierretulppa-€347.45
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371188060 Go/NoGo Set Pistoke, 1 1/2-12 Unf, 3A, teräs | BH2VET 371188060-Liitä Gage-€593.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371188050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1 1/2-12 Unf, 2A
€645.51 / yksikkö