OSG Putkihana 1 tuuma


Suodattaa
materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 5 , Kokonaispituus: 3.75 " , Pitch: 11.5 , Nousuhalkaisijan rajat: 2.5P , Shank halkaisija: 1.125 " , Koko: 1" , Napauta Tyyli: Putki , ketjun suunta: Oikea käsi , langan pituus: 1.75 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroKiertyyppiHinta (ei alv)
A
1311600
Kirkas108ALNPT€277.71
B
1313201
Höyryoksidi118NPTF€255.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?