Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 111230000 Class ZZ Pin Gage, miinus, koko 0.300 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9CYN Malli: 111230000Ristiviite: 39UH27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokkaZZ
Halkaisija0.300 "
Suorittaa loppuunTERÄS
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2"
alue0.2811 - 0.406 "
Toleranssi0.0002 "
TyyppiNoGo (miinus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
VERMONT GAGE ​​111200000 luokka ZZ Pin Gage, miinus, 1.000 9 tuuman koko | AH39CNT 22UFXNUMX 1112000001"0.7601 - 1 "€18.83
VERMONT GAGE ​​111201100 luokka ZZ Pin Gage, miinus, 0.011 tuuman koko | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 - 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201400 luokka ZZ Pin Gage, miinus, 0.014 tuuman koko | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 - 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201900 luokka ZZ Pin Gage, miinus, 0.019 tuuman koko | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 - 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202000 luokka ZZ Pin Gage, miinus, 0.020 tuuman koko | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 - 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202700 luokka ZZ Pin Gage, miinus, 0.027 tuuman koko | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 - 0.075 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202900 luokka ZZ Pin Gage, miinus, 0.029 tuuman koko | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 - 0.075 "€6.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 111230000 Class ZZ Pin Gage, miinus, koko 0.300 tuumaa
€6.01 / yksikkö