HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG301500150036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 1/2 x 1 1/2 | AE6MEX 5TY25

APPROVED VENDOR WWG301500150036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 1/2 x 1 1/2

Varastossa
Tuote: AE6MEX Malli: WWG301500150036Ristiviite: 5TY25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301500150036 Näppäin Alikoko 36 tuumaa L 1 1/2 x 1 1/2
€174.51 / yksikkö