Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 1/4 tuumaa | AB8YCV 2AEK6

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F kytkinsarja Ruuvityyppi Poraus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YCV Malli: SCX-4-4-FRistiviite: 2AEK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1 / 4 "
Puhdistus Dia.0.625 "
MateriaaliMusta oksiditeräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti80 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaispituus1"
Ruuvin koko# 10-32 "
TyyppiYksiosainen ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Max. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 5/16 tuumaa | AB8YCW 2AEK7 SCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€36.88
RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 3/8 tuumaa | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€43.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F kytkinsarja Ruuvityyppi Poraus 1/4 tuumaa
€39.36 / yksikkö