VELVAC 716907 Takapeili | AF7HUX 21DJ49

VELVAC 716907 Poikkinäkymä takapeili

Varastossa
Tuote: AF7HUX Malli: 716907Ristiviite: 21DJ49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva sivupeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)10
Kokonaispituus18 "
TyyppiIrrottautua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.241
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 713798 Takasivupeili | AF7HUJ 21DJ37 713798-€189.49
VELVAC 716902 Takana oleva taustapeili 18, pituus | AF7HUT 21DJ45 716902ABS€233.02
VELVAC 716903 Takapoikkipeili | AF7HUV 21DJ47 716903-€294.55
VELVAC 716906 Taustapeili | AF7HUW 21DJ48 716906Standardi€239.53
VELVAC 716908 Taustapeili | AF7HUY 21DJ50 716908-€242.34
VELVAC 716909 Takasivupeili | AF7HUZ 21DJ51 716909-€212.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716907 Poikkinäkymä takapeili
€287.31 / yksikkö