VELVAC 716909 Takasivupeili | AF7HUZ 21DJ51

VELVAC 716909 Poikkinäkymä takapeili

Varastossa
Tuote: AF7HUZ Malli: 716909Ristiviite: 21DJ51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva sivupeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 713798 Takasivupeili | AF7HUJ 21DJ37 713798-€187.31
VELVAC 716902 Takana oleva taustapeili 18, pituus | AF7HUT 21DJ45 716902ABS€231.29
VELVAC 716903 Takapoikkipeili | AF7HUV 21DJ47 716903-€292.36
VELVAC 716906 Taustapeili | AF7HUW 21DJ48 716906Standardi€237.76
VELVAC 716907 Takapeili | AF7HUX 21DJ49 716907Irrottautua€285.17
VELVAC 716908 Taustapeili | AF7HUY 21DJ50 716908-€230.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716909 Poikkinäkymä takapeili
€210.46 / yksikkö