Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 713798 Takasivupeili | AF7HUJ 21DJ37

VELVAC 713798 Poikkinäkymä takapeili

Varastossa
Tuote: AF7HUJ Malli: 713798Ristiviite: 21DJ37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva sivupeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 716902 Takana oleva taustapeili 18, pituus | AF7HUT 21DJ45 716902ABS€233.02
VELVAC 716903 Takapoikkipeili | AF7HUV 21DJ47 716903-€294.55
VELVAC 716906 Taustapeili | AF7HUW 21DJ48 716906Standardi€239.53
VELVAC 716907 Takapeili | AF7HUX 21DJ49 716907Irrottautua€287.31
VELVAC 716908 Taustapeili | AF7HUY 21DJ50 716908-€242.34
VELVAC 716909 Takasivupeili | AF7HUZ 21DJ51 716909-€212.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 713798 Poikkinäkymä takapeili
€189.49 / yksikkö