VELVAC 716903 Takapoikkipeili | AF7HUV 21DJ47

VELVAC 716903 Poikkinäkymä takapeili

Varastossa
Tuote: AF7HUV Malli: 716903Ristiviite: 21DJ47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva sivupeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)10
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.69
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 713798 Takasivupeili | AF7HUJ 21DJ37 713798-€187.31
VELVAC 716902 Takana oleva taustapeili 18, pituus | AF7HUT 21DJ45 716902ABS€231.29
VELVAC 716906 Taustapeili | AF7HUW 21DJ48 716906Standardi€237.76
VELVAC 716907 Takapeili | AF7HUX 21DJ49 716907Irrottautua€285.17
VELVAC 716908 Taustapeili | AF7HUY 21DJ50 716908-€230.30
VELVAC 716909 Takasivupeili | AF7HUZ 21DJ51 716909-€210.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716903 Poikkinäkymä takapeili
€292.36 / yksikkö