DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 20 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C559 , Laakerin koko: 3 / 4 " , Laakerityyppi: Suljettu tyynylohko , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C214 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C745 , Korkeus: 24 " , Imuvahti nro: 1WBU2 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Syvyys: 19-1 / 2 " , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Potkurin halkaisija: 20 " , Potkurin materiaali: Teräs , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Venturin välys halkaisija: 20-1 / 2 " , Säätiedot: 3FKF2 , Leveys: 24 "
TyyliMalliMoottori HPTerien lukumääräTyyppiHinta (ei alv)
A
3FKD7
1 / 4 - 1 / 26Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia€816.62
B
3FKD8
1 / 4 - 3 / 45Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia€927.24

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 20 tuuman terä

Dayton-poistopuhaltimet asennetaan vaakasuoraan tai pystysuoraan hajun, kosteuden ja höyryjen poistamiseksi tuuletusaukon sisältä kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on galvanoitu teräsrakenne, jossa on tiivistetyt tyynylohkolaakerit pyörivän akselin kuormituksen tukemiseksi, korroosionkestävyydestä ja kestävyydestä. Ne kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilan. Nämä puhaltimet toimitetaan ilman koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat suuremman joustavuuden kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä 5- tai 6lapaisella potkurilla varustettuja tuulettimia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?