VAUGHAN CM200 -massikupari 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50

VAUGHAN CM200 Mallet Kupari 3 1/2 Lb

Tuote: AD7RPX Malli: CM200Ristiviite: 4GB50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuija
Kasvojen halkaisija2"
KahvaPuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalijalopuu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus4"
PäämateriaaliKupari
Pään paino56 oz.
Kokonaispituus13 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKasvojen halkaisijaKahvaTyyppiKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painoHinta
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / messinki 12 unssia 10 tuumaa | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"hikkoripuu-hikkoripuu2"Messinki12 oz.€70.28
VAUGHAN CM150 -massikupari 1 1/2 Lb | AD7RPW 4 Gt49 CM15011.5 "1.5 "PuuKuparijalopuu3.5 "Kupari24 oz.-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN RM150 Rawhide Mallet, kovapuukahva, 6 oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "hikkoripuuRaakanahkajalopuu3.25 "Raakanahka6 oz.€66.82
VAUGHAN RM275 raakanahavasara kovapuu 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "hikkoripuuRaakanahkajalopuu5"Raakanahka24 oz.€129.41
VAUGHAN RM200 Mallet raakanaha | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"hikkoripuuRaakanahkajalopuu3.875 "Raakanahka12 oz.€86.28
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / messinki 60 unssia 13 tuumaa | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--jalopuu4"Messinki60 oz.€150.37
VAUGHAN BM150 Mallet messinki 11 tuuman pituus vakiotyökalu | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--jalopuu3.5 "Messinki32 oz.€104.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN CM200 Mallet Kupari 3 1/2 Lb