Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN RM150 Rawhide Mallet, kovapuukahva, 6 oz | AE3BZW 5C553

VAUGHAN RM150 raakanahavasara, kovapuukahva, 6 oz

Varastossa
Tuote: AE3BZW Malli: RM150Ristiviite: 5C553

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaakavaljainen Mallet
Kasvojen halkaisija1.5 "
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalijalopuu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus3.25 "
PäämateriaaliRaakanahka
Pään paino6 oz.
Kokonaispituus10.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiRaakanahka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaughan RM150 on raakanahkainen vasara, jossa on 6 oz: n hydraulisesti puristettu pää ja 11 tuuman (27.94 cm) pitkä, tukeva lehtipuukahva. Siinä on suuri silmiinpistävä pinta (halkaisijaltaan 3.8 cm) voimakkaiden iskujen tuottamiseksi.
    • Sitä käytetään pehmeiden metallien ja työkappaleiden taivuttamiseen ja muotoiluun niitä pilkkomatta ja vääristämättä, ja se on ihanteellinen nahkatöihin, huonekalujen kokoonpanoon ja moottorikorjauksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKasvojen halkaisijaKahvaTyyppiKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painoHinta
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / messinki 12 unssia 10 tuumaa | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"hikkoripuu-hikkoripuu2"Messinki12 oz.€70.28
VAUGHAN CM150 -massikupari 1 1/2 Lb | AD7RPW 4 Gt49 CM15011.5 "1.5 "PuuKuparijalopuu3.5 "Kupari24 oz.-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN CM200 -massikupari 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"PuuKuparijalopuu4"Kupari56 oz.-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN RM275 raakanahavasara kovapuu 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "hikkoripuuRaakanahkajalopuu5"Raakanahka24 oz.€129.41
VAUGHAN RM200 Mallet raakanaha | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"hikkoripuuRaakanahkajalopuu3.875 "Raakanahka12 oz.€86.28
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / messinki 60 unssia 13 tuumaa | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--jalopuu4"Messinki60 oz.€150.37
VAUGHAN BM150 Mallet messinki 11 tuuman pituus vakiotyökalu | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--jalopuu3.5 "Messinki32 oz.€104.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RM150 raakanahavasara, kovapuukahva, 6 oz
€66.82 / yksikkö