Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2HET3 Mounting Kit Pack Of 4 | AC2ANC

APPROVED VENDOR 2HET3-asennussarja 4 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2ANC Malli: 2HET3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HET3-asennussarja 4 kappaleen pakkaus
€29.60 / yksikkö