EATON 10250T-sarjan joystick-ohjaimet


Eaton 10250T -sarjan joystick-ohjaimet on suunniteltu ohjaamaan koneita, laitteita ja järjestelmiä sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
10250ED1174
€715.39
Tarjouspyyntö
A
10250T46115
€730.17
Tarjouspyyntö
A
10250T4522
€542.35
Tarjouspyyntö
B
10250T452-45X
€365.18
Tarjouspyyntö
B
10250T452-3
€628.87
Tarjouspyyntö
B
10250T452-44X
€730.17
Tarjouspyyntö
C
10250T4525-3X
€628.87
Tarjouspyyntö
C
10250T4525
€542.35
Tarjouspyyntö
A
10250T46114
€730.17
Tarjouspyyntö
B
10250T452
€542.35
Tarjouspyyntö
A
10250T45111
€700.62
Tarjouspyyntö
D
10250T4612
€730.17
Tarjouspyyntö
A
10250T46110
€730.17
Tarjouspyyntö
A
10250T4613
€730.17
Tarjouspyyntö
A
10250T4614
€730.17
Tarjouspyyntö
E
10250T461-3
€818.79
Tarjouspyyntö
E
10250T461
€730.17
Tarjouspyyntö
A
10250T4619
€730.17
Tarjouspyyntö
F
10250ED1332-2
€696.40
Tarjouspyyntö
B
10250T452-3X
€628.87
Tarjouspyyntö
A
10250T451-22
€909.53
Tarjouspyyntö
G
10250T45113
€700.62
Tarjouspyyntö
A
10250ED1355-2
€1,116.34
Tarjouspyyntö
A
10250T45112
€687.96
Tarjouspyyntö
A
10250T4515
€700.62
Tarjouspyyntö
A
10250T4511
€700.62
Tarjouspyyntö
H
10250T45115
€700.62
Tarjouspyyntö
I
10250T451
€700.62
Tarjouspyyntö
A
10250T4519
€700.62
Tarjouspyyntö
C
10250T4525-3
€628.87
Tarjouspyyntö
A
10250T45110
€700.62
Tarjouspyyntö
A
10250T451-22X
€909.53
Tarjouspyyntö
A
10250T4512
€365.18
Tarjouspyyntö
J
10250T4514
€700.62
Tarjouspyyntö
A
10250T4521
€542.35
Tarjouspyyntö
A
10250T4513
€687.96
Tarjouspyyntö
B
10250T452-2X
€628.87
Tarjouspyyntö
A
10250T4615
€730.17
Tarjouspyyntö
K
10250T462
€557.11
Tarjouspyyntö
A
10250ED1296
€700.62
Tarjouspyyntö
A
10250ED1355-1
€1,116.34
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Ohjaussauvan mukana tulee potentiometri, joka liitetään akseliin.
  • Kun akselia liikutetaan, potentiometri tuottaa vastaavan liikkeen, joka muuttaa vastusta ja muuttaa piirin sähkövirtaa.
  • Piiri on kytketty kosketinliittimiin, jotka lähettävät sähköisiä signaaleja prosessointiyksikköön.
  • Prosessointiyksikkö muuntaa sitten analogisen sähköisen signaalin digitaaliseksi sähköiseksi signaaliksi, joka välitetään laitteeseen.

Ominaisuudet

  • Niissä on alustaan ​​asennettu akseli, joka yhdistää ne sähköpiiriin.
  • Nämä 2- tai 4-asentoiset operaattorit sulkevat kukin yhden piirin ylös/alas ja ylös/alas/vasemmalle ja oikealle.
  • Niitä on saatavana NEMA-luokissa 3, 3R, 4, 4X, 12 ja 13 suojaamaan vaarallisilta hiukkasilta.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Miten painonappi toimii?

Painikekytkin täydentää sähköpiirin, kun sitä painetaan. Kun piiri on kytketty, painopainikkeen sisällä oleva pieni metallijousi koskettaa kahta johtoa, jolloin sähkö virtaa helposti.

Mitä NEMA 13 tarkoittaa?

NEMA 13 -kotelot on suunniteltu sisäkäyttöön ja ne suojaavat pölyltä, roiskevedeltä, öljyltä ja syövyttämättömiltä jäähdytysnesteiltä.

Mikä on valaistu painike?

Valaistussa painikekytkimessä on pieni LED-, neon- tai hehkulamppu, joka korostaa sähkölaitteiden ON-asentoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?