Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / messinki 12 unssia 10 tuumaa | AB7FQE 22UZ64

VAUGHAN BM100 Mallet Hickory/messinki 12 unssia 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FQE Malli: BM100Ristiviite: 22UZ64

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuija
Kasvojen halkaisija1"
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus2"
PäämateriaaliMessinki
Pään paino12 oz.
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKasvojen halkaisijaKahvaTyyppiKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painoHinta
VAUGHAN CM150 -massikupari 1 1/2 Lb | AD7RPW 4 Gt49 CM15011.5 "1.5 "PuuKuparijalopuu3.5 "Kupari24 oz.-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN CM200 -massikupari 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"PuuKuparijalopuu4"Kupari56 oz.-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN RM150 Rawhide Mallet, kovapuukahva, 6 oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "hikkoripuuRaakanahkajalopuu3.25 "Raakanahka6 oz.€66.82
VAUGHAN RM275 raakanahavasara kovapuu 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "hikkoripuuRaakanahkajalopuu5"Raakanahka24 oz.€129.41
VAUGHAN RM200 Mallet raakanaha | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"hikkoripuuRaakanahkajalopuu3.875 "Raakanahka12 oz.€86.28
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / messinki 60 unssia 13 tuumaa | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--jalopuu4"Messinki60 oz.€150.37
VAUGHAN BM150 Mallet messinki 11 tuuman pituus vakiotyökalu | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--jalopuu3.5 "Messinki32 oz.€104.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN BM100 Mallet Hickory/messinki 12 unssia 10 tuumaa
€70.28 / yksikkö