VAUGHAN 179-03 Prospecting Pick 22 unssin terästä | AH8EPA 38NF20

VAUGHAN 179-03 etsintähaku 22 unssin terästä

Tuote: AH8EPA Malli: 179-03Ristiviite: 38NF20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtsivä valinta
Terä (1) Leveys1"
KasvotTasoita
KahvaTeräs
pään pituus7 1 / 3 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino22 oz.
Kokonaispituus13 "
TyyppiEtsintätyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8392
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 179-03 etsintähaku 22 unssin terästä