ALTRONIX Pääsyn tehonsäädin, 8 Liipaisin


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 4.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 15.5 , Kotelon leveys (tuumaa): 12.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Korkeus: 1.25 " , Tulojännite: 12--24 V AC tai DC , Pituus: 4.5 " , Lähtöjen määrä: 12--24 V AC tai DC , Alaluokka: Pääsy virranhallintaan , Tyyppi: Pääsy virranhallintaan , Lähtöjännite: 12--24 V AC tai DC , Leveys: 8"
TyyliMallieräMateriaaliHinta (ei alv)
A
eFlow4NA8
Pääsy virranhallintaan-€534.55
B
AL400ACM220
Pääsy virranhallintaan-€476.20
C
AL1012ACM220
Pääsy virranhallintaan-€645.27
D
ACMS8
Pääsy virranhallintaan-€252.00
E
ACMS8CB
Pääsy virranhallintaan-€252.00
F
AL1012ACMCB220
Pääsy virranhallintaan-€773.93
G
AL1024ACM220
Pääsy virranhallintaan-€691.09
H
AL1024ULACMCBR
Pääsy virranhallintaan-€803.73
I
AL600ACM220
Pääsy virranhallintaan-€571.09
J
LINQ8ACM
Pääsy virranhallintaan-€501.71
H
AL600ULACMCBR
Pääsy virranhallintaan-€753.31
K
eFlow102NA8
Pääsy virranhallintaan-€838.09
L
eFlow102NA8DV
Pääsy virranhallintaan--
Tarjouspyyntö
M
eFlow104NA8
Pääsy virranhallintaan-€656.73
L
eFlow104NA8DV
Pääsy virranhallintaan-€687.27
N
eFlow4NANA8D
Pääsy virranhallintaan-€744.55
O
eFlow4NA8DV
Pääsy virranhallintaan-€715.91
P
AL1024ACMCB220
Pääsy virranhallintaan-€685.36
Q
LINQ8ACMCB
Pääsy virranhallintaan-€505.11
R
eFlow6NA8V
Pääsy virranhallintaan-€633.82
S
eFlow104NANA8D
Pääsy virranhallintaan-€656.73
H
AL1024ULACMR
Pääsy virranhallintaan-€822.82
T
AL400ACMCB220
Pääsy virranhallintaan-€541.32
H
AL400ULACMCBR
Pääsy virranhallintaan-€647.18
H
AL400ULACMR
Pääsy virranhallintaan-€623.70
U
AL600ACMCB220
Pääsy virranhallintaan-€637.64
H
AL600ULACMR
Pääsy virranhallintaan-€752.18
V
eFlow102NANA8D
Pääsy virranhallintaan-€838.09
W
eFlow102NA8V
Pääsy virranhallintaan-€633.82
M
eFlow104NA8V
Pääsy virranhallintaan-€687.27
X
eFlow4NA8V
Pääsy virranhallintaan-€559.36
Y
eFlow6NANA8D
Pääsy virranhallintaan-€780.82
Z
eFlow6NA8DV
Pääsy virranhallintaan-€633.82
A1
Suurin1RHV
Pääsy virranhallintaan-€1,221.82
A1
Suurin3RHV
Pääsy virranhallintaan-€1,064.85
B1
eFlow6NA8
Pääsy virranhallintaan-€605.18
C1
ACM8
Pääsy virranhallintalaitteeseen 8Sulautettu liipaisinFenolinen tai lasikuitu€180.86
D1
ACM8E
Käytä virranhallintalaitteen 8 sulakkeen liipaisintaTeräs€338.68
E1
ACM8CBE
Pääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenTeräs€520.22
F1
ACM8CB
Pääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€147.34

Pääsyn tehonsäädin, 8 Liipaisin

Altronixin 8-liipaisuisia pääsytehosäätimiä käytetään muuntamaan yksi 12–24 VAC/VDC-tulo kahdeksaksi itsenäisesti ohjatuksi sulakkeella suojatuksi ulostuloksi. Ne sopivat ihanteellisesti sähkömagneettisesti ohjattujen ovien, lukkojen ja sähköiskujen syöttämiseen. Ne on varustettu punaisella LED-valolla, joka ilmaisee lauenneet lähdöt, ja vihreällä LEDillä, joka ilmaisee lauenneet FACP:n katkaisut. Valitse laajasta valikoimasta 8-liipaisuisia käyttötehosäätimiä, joita on saatavana teräs- ja lasikuituversioina.
Raptor Supplies tarjoaa myös monilähtöiset tehoohjaimet 4 liipaisutulon ohjaamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?