DAYTON Pyöreät merkkivalot, LED, 24V AC/DC, 12mA Virrankulutus


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Nykyinen arvonta: 12mA , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 24 VAC/DC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NY74
Vihreä0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€22.60
B
22 NY44
punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
C
22 NY75
punainen0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€23.44

Pyöreät merkkivalot, LED, 24V AC/DC, 12mA Virrankulutus

Daytonin merkkivaloja käytetään ilmoittamaan koneen prosessista (käynnistys- tai pysäytystila), jotta käyttäjät pysyvät turvassa kaikilta vahingossa koskevilta laitteilta. Näissä LED-valaisimissa on vankka nailonrunko ja polykarbonaattilinssit, jotka kestävät iskuja ja tärinää, pienemmän virrankulutuksen ja pitkän käyttöiän (jopa 25000 24 tuntia). Ne toimivat XNUMX VAC:lla antamaan maksimaalisen valaistuksen ja vähentäen samalla vastuksen tuottamaa lämpöä, ja ne asennetaan ihanteellisesti ohjauspaneeleihin tai laitteisiin käyttömukavuuden vuoksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä huuhteluvaloja, joita on saatavana keltaisena, punaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?