Val-Matic Kampissa käytetään 504A Swing-Flex takaiskuventtiiliäinaannostelupumpuilla lietteen ja lietteen virtauksen ohjaamiseksi sekä prevent takaisinvirtaus syöttöön lines. Tässä 4 tuuman takaiskuventtiilissä on tukkeutumaton rakenne, mikä varmistaa, että virtausaluetta ei rajoiteta maximlisäämällä virtausta ja vähentämällä ei-toivottua päähäviötä. Tämä sileä streamlined muotoileva ja rajoittamaton virtausalue mahdollistaa suurten kiintoaineiden kulkemisen, mikä minimoi venttiilin tukkeutumisen mahdollisuuden. Val-Matic Swing-Flex takaiskuventtiili muita ominaisuuksia fusion sidottu epoksipinnoite sekä ulko- että sisäpinnoilla preventmikä tahansa mahdollisuus nesteen saastumiseenina. Lisäksi tämä pinnoite minimoi myös kulumisen hankaavissa olosuhteissa ja ankarissa teollisuusympäristöissä.
Tässä Swing-Flex-takaiskuventtiilissä on kupumainen pääsyaukko, joka mahdollistaa levyn helpon poistamisen ilman, että venttiiliä tarvitsee irrottaa nesteputkesta. Tämä ominaisuus mahdollistaa takaiskuventtiilin nopean ja helpon huollon ja minimoi seisokkeja. Val-Matic 504A Swing-Flex -takaiskuventtiilin synteettisessä lujitelevyssä on O-rengastyyppinen tiiviste, joka varmistaa positiivisen istuvuuden matalilla ja korkeilla paineilla. Sen venttiilirakenne on vapaa saranamekanismista, joka eliminoiinates kaikki mahdollisuudet kiinteän / sitkeän materiaalin kerääntymiseen venttiilin sisään. Käyttäjä voi myös valita useista
Val-Matic Tarkista venttiilit märkäpumppusovelluksiin päällä Raptor Supplies.
Käyttö:
Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili srevents vastavirtaus nesteessä lines. Tämä Swing-Flex takaiskuventtiili on ideal erilaisiin sovelluksiin, kuten murskaukseen, vedenpoistoon, jätevesikäsittelyynssing, kastelu-, kaivos-, sellu- ja paperi- ja matalapainekaasupalvelut.
Ominaisuudet:
- Tukkeutumaton muotoilu: Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiilissä on tukkeutumaton rakenne varmistaakseen, että virtausalue on rajoittamaton maximlisäämällä virtausnopeutta ja vähentämällä ei-toivottua painehäviötä. Tämä sileä, streamlined ääriviivat ja rajoittamaton virtausalue mahdollistavat suurten kiintoaineiden kulkeutumisen, mikä minimoi venttiilin tukkeutumisen ja seisokkien mahdollisuuden.
- Fusion Liimattu epoksipinnoite: Val-Matic takaiskuventtiilin ominaisuudet fusion sidottu epoksipinnoite venttiilin sekä ulko- että sisäpinnoilla preventmikä tahansa mahdollisuus nesteen saastumiseenina. Lisäksi tämä pinnoite myös minimoi kulumista hankaavia olosuhteita ja ankaria teollisuusympäristöjä vastaan.
- Kupullinen pääsyportti: Tässä Swing-Flex-takaiskuventtiilissä on kupumainen pääsyaukko, joka mahdollistaa levyn helpon poistamisen ilman, että venttiiliä tarvitsee poistaa nesteputkesta. Tämä ominaisuus mahdollistaa takaiskuventtiilin nopean ja helpon huollon ja minimoi seisokkeja.
- Drop Tight Istuin: Val-Matic 504A Swing-Flex -takaiskuventtiilin synteettisessä lujitelevyssä on O-rengastyyppinen tiiviste, joka varmistaa hyvän istuvuuden matalilla ja korkeilla paineilla. Sen venttiilirakenne on vapaa saranamekanismista, joka eliminoiinates kaikki mahdollisuudet kiinteän / sitkeän materiaalin kerääntymiseen venttiilin sisään.
Standardit ja hyväksynnät:
Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili on AWWA C508 -standardien mukainen ja on NSF/ANSI 61 & NSF/ANSI 372 Certified. Tämä Swing-Flex-takaiskuventtiili on lyijytön ja on turvallinen asennettavaksi juomavesijärjestelmiin. Tämä takaiskuventtiili on myös ISO 9001 -standardien mukainen.
Asennus:
Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili voidaan asentaa joko pysty- tai vaakavirtaussovelluksiin. Virtaus arrow suunnan tulee aina osoittaa nesteen virtauksen suuntaan järjestelmän normaalin toiminnan aikana. Val-Matic takaiskuventtiilin ominaisuudet flangtoim. ends ja se tulee yhdistää vain tasapintaiseen putkeen flanges. Takaiskuventtiili kiinnitetään putkijärjestelmään käyttämällä flange pultit / pultit. Viereisen putkiston ja venttiilin on oltava kohdistettu ja tuettu preventventtiiliin kohdistuvan ulokkeen jännityksen mahdollisuus. Pulttien kiristys tulee tehdä asteittain ristikkäiskiristysmenetelmällä. Venttiilin ja putkiston välisen liitoksen tiivistämiseen tulee käyttää koko pinnan joustavia tiivisteitä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa ennen Swing-Flex-takaiskuventtiilin käyttöä?
A. Swing-Flex-takaiskuventtiilin turvallisen toiminnan varmistamiseksi tarvitaan useita turvatoimia.
- Tämä venttiili tulee yhdistää vain tasapintaiseen putkeen flanges käyttäen voideltua flange pultit / pultit.
- Käyttäjän tulee tarkistaa mahdolliset vuodot sen jälkeen, kun venttiili on asennettu nesteputkeen.
- Koska Swing-Flex-takaiskuventtiili on yksisuuntainen, on varmistettava, että arrow venttiilipisteissä on same nesteen virtauksen suunta.
- Venttiiliin kohdistuvan rasituksen minimoimiseksi tulee tehdä toimenpiteitä ja putki on kohdistettava oikein.
- Flange pultit on kiristettävä tasaisesti poikittaiskiertokuviolla prevent kaikki mahdollisuudet flange vahinko.
K. Miten Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili toimii?
A. Yksinkertainen laite, kuten Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili on suunniteltu varmistamaan nesteen/lietteen yksisuuntainen virtaus. Siinä on kiekko, joka pyörii/keinuu saranalla avatakseen/sulkeutuakseen, mikä mahdollistaa/rajoittaa nesteen virtausta. Tämä levy sulkeutuu prevent mahdolliset nesteen takaisinvirtaus.
K. Tee Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili vaatii usein huoltoa?
V. Ei, tämä Swing-Flex-takaiskuventtiili on suunniteltu tarjoamaan vähintään 5 vuoden ongelmaton toiminta. Tämä takaiskuventtiili ei vaadi säännöllistä huoltoa, lukuun ottamatta peruspoisto- ja huoltorutiineja.
K. Pitäisi Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili asennetaan ennen vai jälkeen pumpun?
A. Eniten ideal asennus tapahtuu pumpun kohdalla. Tämä Swing-Flex-takaiskuventtiili voidaan asentaa pumpun imupuolelle ylläpitämään pumpun täyttöä myös pumpun sammutuksen jälkeen. Tämä takaiskuventtiili srevents takaisinvirtaus alavirtausjärjestelmästä, kun sitä käytetään pumpun tyhjennykseen pumpun sammumisen jälkeen.
Voi Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili asennetaan pystysuoraan?
Kyllä, Val-Matic 504A Swing-Flex takaiskuventtiili tukee asennusta sekä pysty- että vaakasuunnassa. Tämä Swing-Flex-takaiskuventtiili mahdollistaa tasaisen ja rajoittamattoman nesteen virtauksen pystyvirtaussovelluksissa.