VAL-MATIC 506A kääntyvä joustoventtiili 6 tuuman laippainen AE4NLL 5LYJ8

VAL-MATIC 506A Swing Flex -takaiskuventtiili 6 tuumaa laipallinen

Varastossa
Tuote: AE4NLL Malli: 506ARistiviite: 5LYJ8

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,951.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä joustava sulkuventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.25 psi
VirtausEnintään 1000 gpm
Pituus15 "
MateriaaliValurauta ASTM A 126
Maks. Lämpötila-70 - 215 astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi
AsennusasentoVaakasuora
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko6
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.87
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Val-Matic 506A Swing-Flex takaiskuventtiiliä käytetään kastelujärjestelmissä, palontorjuntapalveluissa, jätevedenpuhdistamoissa ja kaivoslaitoksissa. Se mahdollistaa meriveden, syövyttävien kemikaalien ja hankaavien lietteiden virtauksen yhteen suuntaan samalla, kun se estää takaisinvirtauksen ja eliminoi vuodon mahdollisuuden.

Ominaisuudet:

  • Val-Matic 506A Swing-Flex takaiskuventtiili tarjoaa 100 % rajoittamattoman virtausalueen pienentääkseen painehäviötä ja parantaakseen virtausominaisuuksia.
  • Siinä on kiinteä O-rengas levyssä, joka varmistaa positiivisen tiivistyksen korkealla ja matalalla paineella.
  • Tämä takaiskuventtiili käyttää lyhyttä levyiskua yhdistettynä venttiilin levyn ainutlaatuiseen Memory-Flex-toimintoon, jotta se toimii ei-slam-takaiskuventtiilinä.
  • Sen sileä, rajoittamaton, täyden virtauksen muotoilu tekee siitä täydellisen valinnan lietteelle ja lietteelle, jopa pystyvirtaussovelluksissa.
  • Tämä standardi Swing-Flex-takaiskuventtiili on valmistettu raskaasta valuraudasta ja siinä on kumipäällysteinen levy korkean puristuslujuuden varmistamiseksi.
  • Tämän takaiskuventtiilin sisä- ja ulkopinnassa on fuusioitu epoksipinnoite, joka takaa vahvan tarttuvuuden pintaan ja tunkeutumiskestävyyden aggressiivisia kemikaaleja vastaan.
  • Tämä venttiili pystyy kestämään jopa 250 psi:n painetta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Mekaaniset levyn asennon ilmaisimet: Nämä ilmaisimet näyttävät selkeästi venttiilin levyn asennon.
  • Rajakytkimet: Näitä kytkimiä suositellaan sovelluksiin, joissa vaaditaan venttiilin auki- tai kiinniasennon kauko-osoitus.
  • Takaisinvirtaustoimilaitteet: Nämä toimilaitteet on asennettu venttiilin pohjalle mahdollistamaan manuaalinen takaisinvirtaus venttiilin läpi vastakkaiseen suuntaan.
  • Öljytyynyt: Ne ohjaavat hydraulisesti viimeistä 10 % venttiilin sulkemisesta vain 1–5 sekunnissa minimoidakseen vesivasaran.
  • Kierreportit: Nämä ylä- ja alapuoliset NPT-portit sopivat painetestaukseen, näytteenottoon ja sedimentin poistoon.
  • Kumivuoraukset: Tuotemerkin sisäpuolen kumivuoraukset sopivat hyvin syövyttäviä tai hankaavia nesteitä sisältäviin järjestelmiin.
  • Lasivuoraukset: Val-Maticin sisävuoraukset tarjoavat sileän ja tarttumattoman pinnan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • American Water Works Association -standardi ANSI / AWWA C508.2.2
  • NSF / ANSI 61
  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on kääntyvän takaiskuventtiilin ja jousitakaiskuventtiilin välillä?

A.

  • Kääntyvissä takaiskuventtiileissä on läppä, joka kääntyy pois istuimesta antaakseen virtauksen eteenpäin ja kääntyy sitten takaisin istuimelle, kun virtaus pysäytetään.
  • Jousikuormitteisissa takaiskuventtiileissä on jousi, joka auttaa sulkuventtiilin sulkemisessa.

K. Milloin takaiskuventtiilejä tulisi käyttää?

A. Takaiskuventtiilejä käytetään tavallisesti pumppujen poistojärjestelmissä estämään vastavirtaus alavirtausjärjestelmästä, kun pumput suljetaan. Ne vastustavat myös saastuneiden välineiden takaisinvirtausta oksissa takaisin päärunkolinjaan.

K. Voimmeko käyttää Val-Matic 506A Swing-Flex takaiskuventtiiliä pystysuorassa?

V. Kyllä, kääntöventtiilit voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuunnassa.

K. Mikä aiheuttaa takaiskuventtiilin epäonnistumisen?

A.

  • Roskia putkessa.
  • Kuluneet elastomeerit ja istuintiivisteet.
  • Käyttö liian korkeissa lämpötiloissa.
  • Väärä venttiilin asennus, kokoonpano ja huolto.

K. Kuinka ylläpidät takaiskuventtiiliä?

A.

  • Pidä se puhtaana.
  • Pidä venttiili voideltuna.
  • Levitä suojaava eristys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta
VAL-MATIC 502A kääntyvä joustoventtiili 2 tuuman laippainen AE4NLG 5LYJ4 502AEnintään 110 gpm8"2"6"€837.66
VAL-MATIC 525A joustava takaiskuventtiili 2-1 / 2 tuumaa | AE4NLH 5LYJ5 525AEnintään 220 gpm8.5 "2.5 "7"€968.35
VAL-MATIC 503A kääntyvä joustoventtiili 3 tuuman laippainen AE4NLJ 5LYJ6 503AEnintään 300 gpm9.5 "3"7.5 "€1,109.50
VAL-MATIC 504A Swing-Flex Takaiskuventtiili, Laippaliitäntä, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504AEnintään 500 gpm11 "4mm9"€1,206.92
VAL-MATIC 508A joustava takaiskuventtiili 8 tuuman laippainen AE4NLM 5LYJ9 508AEnintään 2250 gpm19.5 "813.5 "€2,804.22
VAL-MATIC 510A joustava takaiskuventtiili 10 tuuman laippainen AE4NLN 5LYK0 510AEnintään 2500 gpm24.5 "1016 "€5,205.34
VAL-MATIC 512A joustava takaiskuventtiili 12 tuuman laipallinen | AE4NLP 5LYK1 512AEnintään 4000 gpm27.5 "12 "19 "€7,628.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 506A Swing Flex -takaiskuventtiili 6 tuumaa laipallinen
€1,951.61 / yksikkö